Startseite

GEWISS - GEWGW47087 CVX160I-QUADRO 600X600X105 IP40 PORTA P - GW47087

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47087 CVX160I-QUADRO 600X600X105 IP40 PORTA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564111189

Artikelnummer

GEWGW47087

Herstellernummer

GW47087

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

140 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

96

Farbe:

grau

Einbautiefe:

105 mm

Anzahl der Reihen:

4

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie