GEWISS - GEWGW47072 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x600x105 - 96(24x4) MODULI - IP30 - SENZA PORTA - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
Produktserien
47 CVX 160I
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564111110
Artikelnummer
GEWGW47072
Herstellernummer
GW47072
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
130 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
96
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Einbautiefe:
105 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet