GEWISS - GEWGW47072 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x600x105 - 96(24x4) MODULI - IP30 - SENZA PORTA - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 130 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
47 CVX 160I
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564111110
Codice prodotto
GEWGW47072
Cod. produttore
GW47072
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
130 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP30
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
96
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Profondità di incasso:
105 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri


