Startseite

GEWISS - GEWGW46566 CONTROPORTA IN METALLO QUADRI 405X650 - GW46566

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46566 CONTROPORTA IN METALLO QUADRI 405X650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 405 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564285811

Artikelnummer

GEWGW46566

Herstellernummer

GW46566

Hersteller

GEW

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

405 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

650 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie