GEWISS - GEWGW46564 CONTROPORTA IN METALLO QUADRI 310X425 - GW46564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 310 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564285798
Artikelnummer
GEWGW46564
Herstellernummer
GW46564
Hersteller
GEW
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
310 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
425 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


