GEWISS - GEWGW46516F PORTA TRASP QP POLIEST.585X800X300 IP66 - GW46516F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 585 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564855243
Artikelnummer
GEWGW46516F
Herstellernummer
GW46516F
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
585 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20.3 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


