Startseite

GEWISS - GEWGW46511F PORTA TRASP.QP POLIEST.250X300X160 IP66 - GW46511F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46511F PORTA TRASP.QP POLIEST.250X300X160 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564854987

Artikelnummer

GEWGW46511F

Herstellernummer

GW46511F

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

250 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

300 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20.3 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie