GEWISS - GEWGW38597 PORTA IN VETRO ARMADIO 30U 800X800MM. - GW38597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Glas
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035012167
Artikelnummer
GEWGW38597
Herstellernummer
GW38597
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1485 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie