Startseite

GEWISS - GEWGW38596 PORTA IN VETRO ARMADIO 30U 600X600MM. - GW38596

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38596 PORTA IN VETRO ARMADIO 30U 600X600MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035012150

Artikelnummer

GEWGW38596

Herstellernummer

GW38596

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1485 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie