GEWISS - GEWGW38590 PORTA IN VETRO PER QUADRO 6U - GW38590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Glas
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035011931
Artikelnummer
GEWGW38590
Herstellernummer
GW38590
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
335 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


