Startseite

GEWISS - GEWGW38352 BOBINA 500M 8 FIBRE USO ESTERNO - GW38352

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38352 BOBINA 500M 8 FIBRE USO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiterdurchmesser - 3 mm

  • Leiter-Material - sonstige

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035018619

Artikelnummer

GEWGW38352

Herstellernummer

GW38352

Hersteller

GEW

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiterdurchmesser:

3 mm

Leiter-Material:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Schutzmantel:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

nein

Duplex:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

nein

Mit Reißleine:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie