Startseite

GEWISS - GEWGW30951 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 12V 0,4W - GW30951

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30951 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 12V 0,4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564438835

Artikelnummer

GEWGW30951

Herstellernummer

GW30951

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

nein

42 RV Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimidisponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie