Startseite

GEWISS - GEWGW27835 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM STAGNO - CON PULSANTE UNIPOLARE NA 10A - IP55 - GRIGIO RAL 7035

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27835 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM STAGNO - CON PULSANTE UNIPOLARE NA 10A - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564453982

Artikelnummer

GEWGW27835

Herstellernummer

GW27835

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Contenitori stagni completi di apparecchi SYSTEM, colore grigio RAL 7035, grado di protezione IP55 a portella chiusa. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h=6mm, isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622. In dotazione passacavo per tubi diametro esterno max 20 mm. • Tipo: Pulsante 1P NA - 10A • Tensione: 250V AC • Dimensioni esterne BxHxP (mm): 66x82x65