pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27835 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM STAGNO - CON PULSANTE UNIPOLARE NA 10A - IP55 - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27835 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM STAGNO - CON PULSANTE UNIPOLARE NA 10A - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 60 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564453982

Codice prodotto

GEWGW27835

Cod. produttore

GW27835

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

7035

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Contenitori stagni completi di apparecchi SYSTEM, colore grigio RAL 7035, grado di protezione IP55 a portella chiusa. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h=6mm, isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622. In dotazione passacavo per tubi diametro esterno max 20 mm. • Tipo: Pulsante 1P NA - 10A • Tensione: 250V AC • Dimensioni esterne BxHxP (mm): 66x82x65