GEWISS - GEWGW24406PM SCATOLA 6P.PARETI MOBILI-LEGGERE GREEN - GW24406PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564941540
Artikelnummer
GEWGW24406PM
Herstellernummer
GW24406PM
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
50 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


