GEWISS - GEWGW24404PM SCATOLA 4P.PARETI MOBILI-LEGGERE GREEN - GW24404PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564941526
Artikelnummer
GEWGW24404PM
Herstellernummer
GW24404PM
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Halogenfrei:
ja
Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


