Startseite

GEWISS - GEWGW24403PM SCATOLA 3P.PARETI MOBILI-LEGGERE GREEN - GW24403PM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24403PM SCATOLA 3P.PARETI MOBILI-LEGGERE GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564941502

Artikelnummer

GEWGW24403PM

Herstellernummer

GW24403PM

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

50 mm

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie