Startseite

GEWISS - GEWGW21841 PRESA PER RASOIO ST.EUR./AMERICANO SY/BK - GW21841

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21841 PRESA PER RASOIO ST.EUR./AMERICANO SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564129665

Artikelnummer

GEWGW21841

Herstellernummer

GW21841

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Nennspannung niedriger Wert:

120 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Bemessungsleistung:

20 VA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Gerätetiefe:

60 mm

Mit Einbaudose:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie