GEWISS - GEWGW13644 SPIA DI SEGNALAZIONE AMBRA 1/2M BEIGE - GW13644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0.5
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
48 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035073809
Artikelnummer
GEWGW13644
Herstellernummer
GW13644
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0.5
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Gerätebreite:
11 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


