GEWISS - GEWGW13624 SPIA DI SEGNALAZIONE AMBRA 1M BEIGE - GW13624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
24 ST
EAN
8034035073700
Artikelnummer
GEWGW13624
Herstellernummer
GW13624
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


