Startseite

GEWISS - GEWGW13466 INT.AUT.MAGN.1P+N C6 3KA 230V AC 1M BEI. - GW13466

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13466 INT.AUT.MAGN.1P+N C6 3KA 230V AC 1M BEI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 20 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035073298

Artikelnummer

GEWGW13466

Herstellernummer

GW13466

Hersteller

GEW

Einbautiefe:

20 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

3 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP41

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...4 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.