Startseite

GEWISS - GEWGW13450 ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M BEIGE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13450 ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M BEIGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - beige

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035073199

Artikelnummer

GEWGW13450

Herstellernummer

GW13450

Hersteller

GEW

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

beige

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

50 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.