pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13450 ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M BEIGE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13450 ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2100 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Beige

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035073199

Codice prodotto

GEWGW13450

Cod. produttore

GW13450

Produttore

GEW

Corrente max. di uscita:

2100 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Beige

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

50 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Tensione di uscita:

5...5 V

Potenza assorbita:

15 W

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Natural Beige satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: natural beige satinato, caldo e avvolgente. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.