Startseite

GEWISS - GEWGW13160F DOPPIO PULSANTE 2M 1P NA 16A BEIGE - GW13160F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13160F DOPPIO PULSANTE 2M 1P NA 16A BEIGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Jalousien - nein

  • Für Rollläden - nein

  • Für Markisen - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035072376

Artikelnummer

GEWGW13160F

Herstellernummer

GW13160F

Hersteller

GEW

Für Jalousien:

nein

Für Rollläden:

nein

Für Markisen:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Bedienungsart:

Wippe

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Mit mechanischer Verriegelung:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Elektronisch bedienbar:

nein

Montageart:

Modulträger

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

einrasten

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Gerätebreite:

44.2 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

33.4 mm

Einbaubreite:

44.2 mm

Einbauhöhe:

44 mm

Einbautiefe:

22.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie