GEWISS - GEWGW12703 CRONOTERMOSTATO INCASSO 2M 230VAC NERO - GW12703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Kommunikationsprotokoll - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - sonstige
Packung
2 ST
Produktserien
Chorus
EAN
8011564267459
Artikelnummer
GEWGW12703
Herstellernummer
GW12703
Hersteller
GEW
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Kommunikationsprotokoll:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...40 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


