Startseite

GEWISS - GEWGW12644 SPIA DI SEGNALAZIONE AMBRA 1/2M NERO - GW12644

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12644 SPIA DI SEGNALAZIONE AMBRA 1/2M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0.5

  • Fassung - ohne

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 48 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564266810

Artikelnummer

GEWGW12644

Herstellernummer

GW12644

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0.5

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Gerätebreite:

11 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.