Startseite

GEWISS - GEWGW12373 PRESA TV/SAT 1M PASS.10DB C.F-FEMM.NERO - GW12373

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12373 PRESA TV/SAT 1M PASS.10DB C.F-FEMM.NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564268975

Artikelnummer

GEWGW12373

Herstellernummer

GW12373

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10.5 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

3 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38.6 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

950...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie