Startseite

GEWISS - GEWGW10661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H BI - GW10661

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein

  • Mit austauschbarem Symbol - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564604926

Artikelnummer

GEWGW10661

Herstellernummer

GW10661

Hersteller

GEW

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Nennspannung:

230 V

Max. Lampenleistung:

2 W

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie