Startseite

GEWISS - GEWGW10651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M BIA. - GW10651

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M BIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564257719

Artikelnummer

GEWGW10651

Herstellernummer

GW10651

Hersteller

GEW

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie