Startseite

GEWISS - GEWGW10449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIANCO - GW10449

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Betriebsspannung - 240...240 V

  • Frequenz - 60...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035466823

Artikelnummer

GEWGW10449

Herstellernummer

GW10449

Hersteller

GEW

Ausführung:

Buchse

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Betriebsspannung:

240...240 V

Frequenz:

60...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

45.9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.