Startseite

GEWISS - GEWGW10136AB PULSANTE 1M 1P NA 16A TIRANTE AB - GW10136AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10136AB PULSANTE 1M 1P NA 16A TIRANTE AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Zugschnur

  • Wirkprinzip - elektromechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035071416

Artikelnummer

GEWGW10136AB

Herstellernummer

GW10136AB

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Zugschnur

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie