Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWDX15016 FK 15/16 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX15016 FK 15/16 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Mit Muffe - nein

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8018678004871

Artikelnummer

GEWDX15016

Herstellernummer

DX15016

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Innendurchmesser:

10.7 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Farbe:

schwarz

Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.