GEWISS - GEWDX15016 FK 15/16 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma - sì
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Con manicotto - no
Installabile a incasso - sì
Confezione
100 M
Serie di prodotti
EAN
8018678004871
Codice prodotto
GEWDX15016
Cod. produttore
DX15016
Produttore
GEW
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Diametro interno:
10.7 mm
Diametro esterno:
16 mm
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Colore:
Nero