G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T0106832B TR/R - TELEFONICI DA INT. 11X2X0,6 ECA - 6T0106832B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 22
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8001022780309
Artikelnummer
GCO6T0106832B
Herstellernummer
6T0106832B
Hersteller
GCO
Ader-Zahl:
22
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Anzahl der Verseilelemente:
11
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
10 mm


