Startseite

FUMAGALLI - FUMBLU4400S0020001 DISP SAPONE SCHIUMA PARETE SATIN-AISI 30

KopierenKopieren
FUMAGALLI - FUMBLU4400S0020001 DISP SAPONE SCHIUMA PARETE SATIN-AISI 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage - Wand

  • Grundform - rund

  • Art der Seife - Flüssigseife

  • Farbe des Halters - Edelstahl

  • Batteriebetrieben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075427726

Artikelnummer

FUMBLU4400S0020001

Herstellernummer

BLU4400S0020001

Hersteller

FUM

Montage:

Wand

Grundform:

rund

Art der Seife:

Flüssigseife

Farbe des Halters:

Edelstahl

Batteriebetrieben:

ja

Material Flakon:

Kunststoff

Berührungslos:

ja

Werkstoff des Halters/Gehäuses:

rostfreier Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

217 mm

Ausführungsform:

Einzel

Material Pumpe (Bedienelement):

rostfreier Stahl

Tiefe:

112 mm

Distributore di sapone automatico da parete completo di sistema a pompa azionata da fotosensori a raggi infrarossi. Azionamento con fotosensori a raggi infrarossi. Pompa a portata variabile con sistema di compressione. Materiale esterno: INOX satinato. Materiale interno: ABS. Funzionamento: Automatico a fotocellula (5 – 15 cm). Alimentazione elettrica: DC 9 V. Batterie alkaline tipo AA, 6 pz (non comprese nella confezione). Durata batterie 120.000 cicli. Capacità serbatoio: 650 ml. Viscosità sapone {cP(MPas)}: 1~ 3000. Dosaggio: 0,8 – 6,5 ml. Ricarica: a rabbocco