FUMAGALLI - FUMBLU4400S0020001 DISP SAPONE SCHIUMA PARETE SATIN-AISI 30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installazione - Parete
Versione di base - Tondo
Tipo di sapone - Sapone liquido
Colore del contenitore - Acciaio Inox
Alimentazione a batteria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075427726
Codice prodotto
FUMBLU4400S0020001
Cod. produttore
BLU4400S0020001
Produttore
FUM
Installazione:
Parete
Versione di base:
Tondo
Tipo di sapone:
Sapone liquido
Colore del contenitore:
Acciaio Inox
Alimentazione a batteria:
sì
Materiale del flacone:
Plastica
Senza contatto:
sì
Materiale del supporto/ sede:
Acciaio inox
Larghezza:
100 mm
Altezza:
217 mm
Forma di esecuzione:
Singolo
Materiale - Pompa:
Acciaio inox
Profondità:
112 mm