Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW24-SFP SW24-SFP SWITCH GB 8XRJ45+24SFP+6SFP 10G - SW24-SFP

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW24-SFP SW24-SFP SWITCH GB 8XRJ45+24SFP+6SFP 10G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

494 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050162332558

Artikelnummer

FTESW24-SFP

Herstellernummer

SW24-SFP

Hersteller

FTE

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

24

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

8

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Layer 3:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

440 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

250 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44 mm

Max. Leistungsaufnahme:

38 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Switch Ethernet Gigabit L3 gestito con 28 porte, di cui 24 SFP 1Gb, 8 Ethernet combo 1Gb, 4 SFP 10G e 1 porta console. Offre avanzate funzionalita di sicurezza, inclusa la protezione della CPU e la difesa automatica contro attacchi DoS e SNMP, garantendoelevata tolleranza agli errori, stabilita di rete e bilanciamento del carico. Supporta protocolli come IEEE 802.1, STP, RSTP e Link Aggregation. Grazie alla QoS e alle porte ad alta densita, e ideale come switch core, di distribuzione o di accesso per reti aziendali, con gestione semplificata e prestazioni affidabili.