FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW24-2 SW24-2 SWITCH GIGABIT 24 X RJ45 + 2 SFP - SW24-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Managebar - nein
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
EAN
8050162332596
Artikelnummer
FTESW24-2
Herstellernummer
SW24-2
Hersteller
FTE
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Managebar:
nein
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
440 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
204 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
44 mm
Max. Leistungsaufnahme:
16 W
Redundante Stromversorgung:
nein


