FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESTOA4P100 STOA4P100 BORCHIA STOA PRECAB.4 F.O. 100 - STOA4P100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 8
Werkstoff - Kunststoff
Art der Kupplung - Verbinder Übergang
Abschließbar - ja
Getrennte Kammern - ja
Packung
1 ST
EAN
8055271136080
Artikelnummer
FTESTOA4P100
Herstellernummer
STOA4P100
Hersteller
FTE
Geeignet für Anzahl der Fasern:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Kupplung:
Verbinder Übergang
Abschließbar:
ja
Getrennte Kammern:
ja
STOA4P100 BORCHIA STOA PRECAB.4 F.O. 100


