Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES31SD S31SD PALO MT.3 D28 SPESS. 2MM CON TAPPO - S31SD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES31SD S31SD PALO MT.3 D28 SPESS. 2MM CON TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001577

Artikelnummer

FTES31SD

Herstellernummer

S31SD

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3 m

Durchmesser:

28 mm

Wandstärke:

2 mm

Palo telescopico Ø 28 da 3 mt. con tappo