Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504-S PT2504-S PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X1,2/1,9 - PT2504-S

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504-S PT2504-S PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X1,2/1,9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 8 m

  • Durchmesser - 40 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8055271136936

Artikelnummer

FTEPT2504-S

Herstellernummer

PT2504-S

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

8 m

Durchmesser:

40 mm

Wandstärke:

1 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

PT2504-S PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X1,2/1,9