Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U020LRE PC6U020LRE BRETELLA U/UTP CAT6 2MT ROSSA - PC6U020LRE

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U020LRE PC6U020LRE BRETELLA U/UTP CAT6 2MT ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055271132549

Artikelnummer

FTEPC6U020LRE

Herstellernummer

PC6U020LRE

Hersteller

FTE

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

rot

Ausführung flammwidrig:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

PC6U020LRE BRETELLA U UTP CAT6 2MT ROSSA Patch cord rame intrecciato