FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U005LRE PC6U005LRE BRETELLA U/UTP CAT6 0,5MT ROS - PC6U005LRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - rot
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8055271132525
Artikelnummer
FTEPC6U005LRE
Herstellernummer
PC6U005LRE
Hersteller
FTE
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


