Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6F020LGY PC6F020LGY BRETELLA F/UTP CAT6 2MT GRIGI - PC6F020LGY

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6F020LGY PC6F020LGY BRETELLA F/UTP CAT6 2MT GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8055271132747

Artikelnummer

FTEPC6F020LGY

Herstellernummer

PC6F020LGY

Hersteller

FTE

Kategorie:

6

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

PC6F020LGY BRETELLA F/UTP CAT6 2MT GRIGI