Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6F010LRE PC6F010LRE BRETELLA F/UTP CAT6 1MT ROSSA - PC6F010LRE

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6F010LRE PC6F010LRE BRETELLA F/UTP CAT6 1MT ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8055271132778

Artikelnummer

FTEPC6F010LRE

Herstellernummer

PC6F010LRE

Hersteller

FTE

Kategorie:

6

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

rot

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

PC6F010LRE BRETELLA F/UTP CAT6 1MT ROSSA