Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU030LGY PC5EU030LGY BRETELLA UTP CAT5E 3 MT GRIG - PC5EU030LGY

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU030LGY PC5EU030LGY BRETELLA UTP CAT5E 3 MT GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

EAN

8055271132273

Artikelnummer

FTEPC5EU030LGY

Herstellernummer

PC5EU030LGY

Hersteller

FTE

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

PC5EU030LGY BRETELLA UTP CAT5E 3 MT GRIG