FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP45-15CB P45-15CB PALO MT.2 D45 SPESS. 1,5MM 2 DA - P45-15CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 45 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
2 ST
EAN
8050162332787
Artikelnummer
FTEP45-15CB
Herstellernummer
P45-15CB
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
45 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


