FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP330SD P330SD PALO MT.3 D30 SPESS. 3MM CON TAPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 3 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8032359001690
Artikelnummer
FTEP330SD
Herstellernummer
P330SD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
P330SD PALO MT.3 D30 SPESS. 3MM CON TAPP Palo per antenne