FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85PROG-1 OS85PROG-1 PARAB.PROF.85CM AL.ANTRACITE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - anthrazit
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8436545303467
Artikelnummer
FTEOS85PROG-1
Herstellernummer
OS85PROG-1
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39.2 dB


