FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85-PL OS85-PL PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB.100P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8436018444406
Artikelnummer
FTEOS85-PL
Herstellernummer
OS85-PL
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
38.5 dB


